Motion
67403683
1/4-28 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1/2" de longitud - Cabeza redonda, Acero de grado J82 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752241
No. Fabricante 67403683
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1/2" de longitud - Cabeza redonda, Acero de grado J82 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752241
No. Fabricante 67403683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67403683 67403683 1/4-28X1/2 RH SL MACHI
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo