Motion
67408120
M3x0.50, 5mm Tornillo para máquina de accionamiento ranurado de longitud bajo la cabeza - Cabezal panorámico, Acero grado 4.8 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752325
No. Fabricante 67408120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3x0.50, 5mm Tornillo para máquina de accionamiento ranurado de longitud bajo la cabeza - Cabezal panorámico, Acero grado 4.8 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752325
No. Fabricante 67408120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M3x0.50

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    DIN 85; ISO 1580
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 4.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67408120 67408120 M3X5MM PH SL MÉTRICA MA
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good