Motion
67416925
#6-32 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado de 1" de longitud bajo la cabeza - Cabeza de cercha, Acero de grado 2 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752548
No. Fabricante 67416925
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado de 1" de longitud bajo la cabeza - Cabeza de cercha, Acero de grado 2 , Acabado chapado en zinc, Sin arandela
Artículo MI #11752548
No. Fabricante 67416925

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67416925 67416925 6-32X1 MÁQUINA TH SL S
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de perfil bajo que son anchas y ligeramente redondeadas
  • Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron