Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin17.00 mm
- Longitud100.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM10x1.50 mm
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarDIN 931; ISO 4014
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8.8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.