Motion
67447201
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 35mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado óxido negro, 10mm Hex
Artículo MI #11753078
No. Fabricante 67447201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 35mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado óxido negro, 10mm Hex
Artículo MI #11753078
No. Fabricante 67447201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in10.00 mm
  • Longitud
    35.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM6x1.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67447201 67447201 M6X35MM HX HD CAP SCR-
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo