Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin10.00 mm
- Longitud40.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM6x1.00 mm
Detalles
- RecubrimientoÓxido negro
- Sujetador estándarDIN 931
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 10.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.