Motion
67448407
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 70mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado óxido negro, 19mm Hex
Artículo MI #11753107
No. Fabricante 67448407
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 70mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado óxido negro, 19mm Hex
Artículo MI #11753107
No. Fabricante 67448407
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in19.00 mm
  • Longitud
    70.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM12x1.75 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67448407 67448407 M12X70MM HX HD CAP SCR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo