Motion
67448522
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 100mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado óxido negro, 19mm Hex
Artículo MI #11753109
No. Fabricante 67448522
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 100mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado óxido negro, 19mm Hex
Artículo MI #11753109
No. Fabricante 67448522

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in19.00 mm
  • Longitud
    100.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM12x1.75 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67448522 67448522 M12X100MM HX HD CAP SC
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo