Motion
67449041
1/4-20 UNC, 1" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos;1" de longitud de la rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753121
No. Fabricante 67449041
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, 1" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos;1" de longitud de la rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753121
No. Fabricante 67449041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.3650 a 0.3750 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tipo de variador
    12 puntos
  • Sujetador estándar
    ASTM A574
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    170M PSI
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
67449041 67449041 1/4-20X1 TAPA DE FLG H/T S
  • Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo