Motion
67449082
5/16-18 UNC, 3/4" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 3/4" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753122
No. Fabricante 67449082
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 3/4" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 3/4" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753122
No. Fabricante 67449082
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4570 a 0.4690 pulg., 15/32 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tipo de variador
    12 puntos
  • Sujetador estándar
    ASTM A574
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    170M PSI
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
67449082 67449082 5/16-18X3/4 H/T FLG CA
  • Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo