Motion
67449207
5/16-18 UNC, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 1-1/2" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753125
No. Fabricante 67449207
Precio0.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 1-1/2" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753125
No. Fabricante 67449207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4570 a 0.4690 pulg., 15/32 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tipo de variador
    12 puntos
  • Sujetador estándar
    ASTM A574
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    170M PSI
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
67449207 67449207 5/16-18X1 1/2H/T FLG C
  • Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo