Motion
67449603
7/16-14 UNC, 1-1/4" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 1-1/4" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753135
No. Fabricante 67449603
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC, 1-1/4" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 1-1/4" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753135
No. Fabricante 67449603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    7/16 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.6420 a 0.6560 pulg., 21/32 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tipo de variador
    12 puntos
  • Sujetador estándar
    ASTM A574
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    170M PSI
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
67449603 67449603 7/16-14X1 1/4 H/T FLG
  • Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo