Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad7/16 pulg.
- Diámetro de la brida0.6420 a 0.6560 pulg., 21/32 pulg.
- Longitud1-3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Tipo de variador12 puntos
- Sujetador estándarASTM A574
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material170M PSI
- Rosca estándarUNC
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.