Motion
67449843
1/2-13 UNC, 2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 2" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753141
No. Fabricante 67449843
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, 2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento de 12 puntos; 2" de longitud de rosca, acero de aleación de 170M PSI, brida lisa, sin recubrimiento
Artículo MI #11753141
No. Fabricante 67449843

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.7350 a 0.7500 pulg., 3/4 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Tipo de variador
    12 puntos
  • Sujetador estándar
    ASTM A574
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    170M PSI
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
67449843 67449843 1/2-13X2 TAPA DE FLG H/T S
  • Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo