Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad5/8 pulg.
- Diámetro de la brida0.9210 a 0.9380 pulg., 15/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Tipo de variador12 puntos
- Sujetador estándarASTM A574
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material170M PSI
- Rosca estándarUNC
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento de doce puntos tienen una cabeza compacta con forma de doce puntos triangulares. Distribuyen bien el par y se utilizan con llaves de doce puntos y vasos.