Motion
67450445
5/8-11 Rosca, 2-1/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A325
Artículo MI #11753156
No. Fabricante 67450445
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca, 2-1/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A325
Artículo MI #11753156
No. Fabricante 67450445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A325
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A325
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67450445 67450445 5/8-11X2 1/4 HVY HEX B
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo