Motion
67453084
3/4-10 Rosca, 2-3/4" Longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A307, Grado A-307
Artículo MI #11753221
No. Fabricante 67453084
Precio6.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 Rosca, 2-3/4" Longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A307, Grado A-307
Artículo MI #11753221
No. Fabricante 67453084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A307
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A-307
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67453084 67453084 3/4-10X2 3/4 PESADO HX
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo