Motion
67453324
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero, Tamaño de la rosca: 1-14
Artículo MI #11753227
No. Fabricante 67453324
Precio5.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero, Tamaño de la rosca: 1-14
Artículo MI #11753227
No. Fabricante 67453324

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Anchura a través de planos
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNF
  • Recubrimiento de acabado
    Transparente de cadmio - Enchapado
  • Grado
    Grado C
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo hexagonal
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO C 67453324 67453324 1-14 GR C ST
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo