Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo1/4
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalArandela hexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoTipo B
Descripción general
- Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- Los tornillos tipo B tienen puntos grandes y planos y un paso de rosca fino
- Se utilizan para cortar roscas en chapas metálicas más pesadas
- También se pueden utilizar en orificios ciegos.