Motion
67455006
Cabeza arandela hexagonal de 5/16" Tornillo de chapa metálica ranurado, 3/4" Longitud bajo la cabeza, Grado 2
Artículo MI #11753267
No. Fabricante 67455006
Precio1.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabeza arandela hexagonal de 5/16" Tornillo de chapa metálica ranurado, 3/4" Longitud bajo la cabeza, Grado 2
Artículo MI #11753267
No. Fabricante 67455006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    5/16

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo B

Descripción general

Descripción del fabricante
67455006 67455006 5/16X3/4HH BLT PT AUTOMÁTICO
  • Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo B tienen puntos grandes y planos y un paso de rosca fino
  • Se utilizan para cortar roscas en chapas metálicas más pesadas
  • También se pueden utilizar en orificios ciegos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo