Motion
67457929
Perno de cabeza cuadrada bajo la cabeza de 3/4-10 in UNC, 2-1/4 in de longitud;Acero de grado 2 , sin recubrimiento
Artículo MI #11753335
No. Fabricante 67457929
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de cabeza cuadrada bajo la cabeza de 3/4-10 in UNC, 2-1/4 in de longitud;Acero de grado 2 , sin recubrimiento
Artículo MI #11753335
No. Fabricante 67457929
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
Precio6.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BOL HD 67457929 67457929 3/4-10X2-1/4 SQ
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo