Motion
67458760
Perno de cabeza cuadrada bajo la cabeza de 1-8 in UNC, 10 in de longitud;Acero de grado 2 , sin recubrimiento
Artículo MI #11753356
No. Fabricante 67458760
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno de cabeza cuadrada bajo la cabeza de 1-8 in UNC, 10 in de longitud;Acero de grado 2 , sin recubrimiento
Artículo MI #11753356
No. Fabricante 67458760
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1-8

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO HD GR 2 DE 67458760 67458760 1-8X10 CUADRADOS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo