Motion
67459289
3/8-16 Rosca, 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, 9/16" Hex, UNC Thread, ANSI/ASME B18.2.2 y ASME B18.2.1, Grado 2
Artículo MI #11753369
No. Fabricante 67459289
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Rosca, 3-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, 9/16" Hex, UNC Thread, ANSI/ASME B18.2.2 y ASME B18.2.1, Grado 2
Artículo MI #11753369
No. Fabricante 67459289
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
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2; ASME B18.2.1
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67459289 67459289 3/8-16X3 1/2 GALA CALIENTE H
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo