Motion
67459404
3/8-16 Rosca, 5" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11753372
No. Fabricante 67459404
Precio1.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Rosca, 5" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero; Recubrimiento galvanizado en caliente, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11753372
No. Fabricante 67459404
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
Precio1.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Sujetador estándar
    ASTM A307
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67459404 67459404 3/8-16X5 HOT GAL HX HD
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo