Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal15/16 pulg.
- Longitud4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado en caliente
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.2.2; ASME B18.2.1
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.