Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASTM A307
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.