Motion
67462689
7/16-14 Rosca, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11753448
No. Fabricante 67462689
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 Rosca, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, Perno de cabeza hexagonal de acero;Sin recubrimiento, UNC Thread, ASTM A307, Grado 2
Artículo MI #11753448
No. Fabricante 67462689

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASTM A307
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67462689 67462689 7/16-14X1 1/2 PL ST HX
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo