Motion
67465641
1/2-13 UNC, 2" OAL, Perno de pala de acero sin recubrimiento, Grado 5
Artículo MI #11753516
No. Fabricante 67465641
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, 2" OAL, Perno de pala de acero sin recubrimiento, Grado 5
Artículo MI #11753516
No. Fabricante 67465641
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.9; AAG J429
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67465641 67465641 1/2-13X2 FH 3 BOL DE AMORTIGUADOR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo