Motion
67467761
#3-56 Tuerca hexagonal de tornillo para máquina derecha de acero UN;3/16" sobre superficies planas, 0.066" de alto, Acabado chapado en zinc, Clase 2B de ajuste
Artículo MI #11753555
No. Fabricante 67467761
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#3-56 Tuerca hexagonal de tornillo para máquina derecha de acero UN;3/16" sobre superficies planas, 0.066" de alto, Acabado chapado en zinc, Clase 2B de ajuste
Artículo MI #11753555
No. Fabricante 67467761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #3-56
  • Anchura a través de planos
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.6.3
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Sin calificación
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de tornillo de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
67467761 67467761 3-56 TUERCA SCR HEX MACH
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo