Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca#4-48
- Anchura a través de planos1/4 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.6.3
- MaterialAcero
- Calidad del materialSin calificación
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
- TipoTuerca hexagonal de tornillo de máquina
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.