Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca5/16-24
- Diámetro de la arandela0.6100 in19/32 pulg.
- Anchura a través de planos1/2 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.21.1
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1050
- Rosca estándarUNF
- TipoDiente externo
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.