Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/32 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialBronce al silicio
- Calidad del materialSin calificación
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal de tornillo de máquina
Descripción general
- El bronce al silicio está hecho de una aleación de cobre, estaño y silicio. Es extremadamente fuerte y resistente a las salmueras, el gas y los sulfitos.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.