Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/64 pulg.
- Tamaño de la rosca#6-32
- Anchura a través de planos5/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAluminio
- Calidad del materialSin calificación
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal de tornillo de máquina
Descripción general
- Las tuercas hexagonales de tornillo de máquina tienen la parte superior plana y esquinas biseladas. Son más finas que las tuercas hexagonales estándar y se utilizan para fijar los tornillos de la máquina.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.