Motion
67468926
#10-24 UNC Aluminum Right Hand Machine Screw Hex Nut;3/8" Across Flats, 1/8" High, Uncoated
Artículo MI #11753583
No. Fabricante 67468926
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC Aluminum Right Hand Machine Screw Hex Nut;3/8" Across Flats, 1/8" High, Uncoated
Artículo MI #11753583
No. Fabricante 67468926
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24
  • Anchura a través de planos
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Aluminio
  • Calidad del material
    Sin calificación
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de tornillo de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
67468926 67468926 10-24 TUERCA SCR HEX MACH
  • Las tuercas hexagonales de tornillo de máquina tienen la parte superior plana y esquinas biseladas. Son más finas que las tuercas hexagonales estándar y se utilizan para fijar los tornillos de la máquina.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo