Motion
67469361
1/4-20 UNC Tuerca hexagonal derecha de bronce al silicio;7/16" sobre superficies planas, 7/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753594
No. Fabricante 67469361
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC Tuerca hexagonal derecha de bronce al silicio;7/16" sobre superficies planas, 7/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753594
No. Fabricante 67469361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Anchura a través de planos
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Bronce al silicio
  • Calidad del material
    655
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
SILICON DE TUERCA HEXAGONAL 67469361 67469361 1/4-20
  • El bronce al silicio está hecho de una aleación de cobre, estaño y silicio. Es extremadamente fuerte y resistente a las salmueras, el gas y los sulfitos.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo