Especificaciones
Dimensiones
- Altura21/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.2.2
- MaterialBronce al silicio
- Calidad del material655
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El bronce al silicio está hecho de una aleación de cobre, estaño y silicio. Es extremadamente fuerte y resistente a las salmueras, el gas y los sulfitos.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.