Motion
67469643
1-8 UN Tuerca hexagonal derecha de bronce al silicio;1-1/2" sobre superficies planas, 55/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753601
No. Fabricante 67469643
Precio47.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 UN Tuerca hexagonal derecha de bronce al silicio;1-1/2" sobre superficies planas, 55/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753601
No. Fabricante 67469643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    55/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Bronce al silicio
  • Calidad del material
    655
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67469643 67469643 1-8 TUERCA HEXAGONAL SILICON BR
  • El bronce al silicio está hecho de una aleación de cobre, estaño y silicio. Es extremadamente fuerte y resistente a las salmueras, el gas y los sulfitos.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo