Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Anchura a través de planos3/4 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAluminio
- Calidad del material6061T6
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- Las tuercas hexagonales son el tipo de tuerca más común. Tienen seis lados uniformes y se utilizan en aplicaciones de sujeción de uso general.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.