Motion
67470005
7/16-14 UNC Steel Right Hand Hex Nut;11/16" Across Flats, 3/8" High, Hot Dipped Galvanized Finish
Artículo MI #11753609
No. Fabricante 67470005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC Steel Right Hand Hex Nut;11/16" Across Flats, 3/8" High, Hot Dipped Galvanized Finish
Artículo MI #11753609
No. Fabricante 67470005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14
  • Anchura a través de planos
    11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado A
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67470005 67470005 7/16-14 TUERCA HEXAGONAL GALVÁN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo