Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14
- Anchura a través de planos11/64 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.