Especificaciones
Dimensions
- Altura1-9/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 - 6
- Anchura a través de planos2-1/4 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
GRADO DE TUERCA HEXAGONAL 67471524 67471524 1 1/2-6
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.