Motion
67472688
7/8-14 UN Steel Right Hand Hex Nut;1-5/16" Across Flats, 3/4" High, Zinc Yellow Dichromate Finish
Artículo MI #11753667
No. Fabricante 67472688
Precio4.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-14 UN Steel Right Hand Hex Nut;1-5/16" Across Flats, 3/4" High, Zinc Yellow Dichromate Finish
Artículo MI #11753667
No. Fabricante 67472688

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Anchura a través de planos
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG J995 grado 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67472688 67472688 7/8-14 GR8 YZ ACABADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo