Especificaciones
Dimensiones
- Altura55/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14
- Anchura a través de planos1-1/2 pulg.
Detalles
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.2.2
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG J995 grado 8
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.