Motion
67472886
1-1/2 - 12 UN Steel Right Hand Hex Nut;2-1/4" Across Flats, 1-9/32" High, Zinc Yellow Dichromate Finish
Artículo MI #11753672
No. Fabricante 67472886
Precio17.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 12 UN Steel Right Hand Hex Nut;2-1/4" Across Flats, 1-9/32" High, Zinc Yellow Dichromate Finish
Artículo MI #11753672
No. Fabricante 67472886

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-9/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 12
  • Anchura a través de planos
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Dicromato amarillo zinc
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG J995 grado 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67472886 67472886 1-1/2-12 ACABADO DE GR8 YZ
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo