Motion
67474445
2-1/4 - 4-1/2 UNC Steel Right Hand Hex Nut;3-3/8" Across Flats, 1-55/64" High, Uncoated
Artículo MI #11753704
No. Fabricante 67474445
Precio55.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-1/4 - 4-1/2 UNC Steel Right Hand Hex Nut;3-3/8" Across Flats, 1-55/64" High, Uncoated
Artículo MI #11753704
No. Fabricante 67474445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-55/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-1/4 - 4-1/2
  • Anchura a través de planos
    3-3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2, grado A
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67474445 67474445 2 1/4-4 1/2 TUERCA HEXAGONAL DERECHA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo