Motion
67475285
2-12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;3" sobre superficies planas, 1-23/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753725
No. Fabricante 67475285
Precio56.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;3" sobre superficies planas, 1-23/32" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753725
No. Fabricante 67475285

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-23/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Anchura a través de planos
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2, grado A
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADO RH DE TUERCA HEXAGONAL 67475285 67475285 2-12
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo