Motion
67475400
3-12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;4-1/2" sobre superficies planas, 2-37/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753728
No. Fabricante 67475400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-12 Tuerca hexagonal derecha de acero UN;4-1/2" sobre superficies planas, 2-37/64" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11753728
No. Fabricante 67475400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2-37/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-12
  • Anchura a través de planos
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2, grado A
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    ONU
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADO RH DE TUERCA HEXAGONAL 67475400 67475400 3-12
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo