Especificaciones
Dimensiones
- Altura41/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Anchura a través de planos1-1/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.