Motion
67476523
M5x0.80 Tuerca hexagonal derecha de acero métrico; 8mm en planos, 4mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753753
No. Fabricante 67476523
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80 Tuerca hexagonal derecha de acero métrico; 8mm en planos, 4mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753753
No. Fabricante 67476523

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80
  • Anchura a través de planos
    8.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 934
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 6
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67476523 67476523 5X.08 METRI ZP CLASE 6
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo