Motion
67476606
M7x1.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 11mm en planos, 5.5mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753755
No. Fabricante 67476606
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M7x1.00 Tuerca hexagonal derecha de acero; 11mm en planos, 5.5mm de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11753755
No. Fabricante 67476606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M7x1.00
  • Anchura a través de planos
    11.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 934
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Clase 8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67476606 67476606 M7 TUERCA HEXAGONAL MÉTRICA ZINC
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo